Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE aus 70 % Regenerat 700x1100mm 120l blau Typ 70, 25 St/Ro.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-52050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001553710596
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 120 l - Regenerat LDPE - blau • LDPE-Folie aus Regenerat - voll recyclebar - besonders ressourcen- und umweltfreundlich • Ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Hohes Volumen von 120 Litern - weniger Sackwechsel - zeit- und kostensparend
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Folie:
LDPE
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
recycelbar | recyceltes Material | Regenerat
Stärke:
40 µm
Inhalt:
25 St/Ro
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, PE-Sack, blaue Abfallsäcke, Plastiktüten, säcke, Abfall säcke, Müllsäcke, PE-säcke, PESäcke, PEsäcke, PESack, Sack, Abfall Säcke, tüten, Abfallbeutel, Entsorgungssäcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Müllsack, Abfallsack, Säcke, Müllbeutel, Plastikbeutel, Mülltüten, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Abfalltüten,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
1
€ 3,99*
ab € 3,13075*
€ 6,557*
Lager 847
331
2
€ 4,99*
ab € 5,8845*
€ 8,6645*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,6645*
€ 10,31076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,1545*
€ 9,70386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,0345*
€ 9,56106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,6845*
€ 9,14456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,4545*
€ 8,87086
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,8845*
€ 7,00256
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,23538* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 17,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 96,03*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,35*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 61,03*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 141,08*
Zubehör
k.A.
ab € 73,25*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.