Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsbandabroller
>
Artikel
Stahlband-Abroller, Packenwicklung, fahrbar mit Kernbremsung 13x19mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-12941
Hersteller:
Strapex
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollstativ für paketierung
Stahlband 12,7-19,0 mm Breite Packenwicklung - Abroller • Für Stahlbänder in Packenwicklung mit 406 mm Kern • Mit großen Gummirädern für einen schnellen, einfachen und komfortablen Wechsel des Einsatzortes • Praktisches Ablagefach, damit Zubehör wie Hülsen und Werkzeuge immer griffbereit sind • Robuster Stahlrahmen für höchste Beanspruchung • Kernbremse für kontrollierten Bandablauf
Weitere Informationen:
Breite min.:
13 mm
Breite max.:
19 mm
Bandsorte:
Stahlband
Kern-Ø:
406 mm
Produkteigenschaften:
Ablagefach | fahrbar | Kernbremse
Hersteller:
Strapex
Marke::
Strapex
... >
Maschinen & Geräte
>
Stahlband - Abrollwagen
>
Stahlband 12,7-19,0 mm Breite Packenwicklung - Abroller
Weitere Suchbegriffe:
stahlbänder
,
stahlband
,
Eisenbänderabroller
,
Stahlbandspender
,
Umreifungsbänderabroller
,
Eisenbänderspender
,
Eisenbandspender
,
Umreifungsbandspender
,
spender
,
bänderabrollwagen
,
Stahlbänderspender
,
Umreifungsbänderspender
,
Abroller
,
Stahlbandabrollwagen
,
Stahlbandabroller
,
Stahlbänderwagen
,
Stahlbänderabroller
,
Eisenbandabroller
,
Bandabrollwagen
,
Stahlbänderabrollwagen
,
Stahlbandwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 762,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,81*
€ 886,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,07*
€ 852,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,31*
€ 808,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AM Stahlbandspanner 16,0 mm, AM-58 SIG
Signode
AM-58
€ 3.044,28*
Zubehör
AM Stahlbandspanner 19,0 mm, AM-34 SIG
Signode
AM-34
€ 3.046,90*
Zubehör
Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm, schwarz, 2000St/Ktn
k.A.
€ 0,0668*
Zubehör
Kantenschutzecken ohne Dorn, schwarz bis 25 mm, 2000 St/Ktn.
k.A.
€ 0,0772*
Zubehör
Kunststoffecken bis 18 mm, Bandbreite 24 x 35 mm, 5000St/Sa., #403
Walter und Prediger
€ 0,0434*
Zubehör
Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402
Walter und Prediger
€ 0,0956*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404
Walter und Prediger
€ 0,1131*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 50 mm, 1000St/Sa., #408
Walter und Prediger
€ 0,1389*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 12,7 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,83*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 16,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,84*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 19,0 x 0,60 mm
k.A.
€ 4,86*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, schwarz 16,0 x 0,60 mm
k.A.
€ 4,83*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, schwarz 3,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,86*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, zinklackiert 16,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,9575*
Zubehör
Stahlband-Verschlußzange STR 68 pneumatisch 1-fach Kerb 19 mm #466.119.601
Strapex
€ 1.554,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.