Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband Packenwicklung, zinklackiert 16,0 x 0,50 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-26804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbänder
Metallband
Stahlband
Umreifungsbänder
Stahlband Packenwicklung Zinklackiert • Sehr hoher Korrosionsschutz für längere Haltbarkeit, kann draußen gelagert werden • Mehrlagig gewickelt, somit längere Lauflänge, weniger Rollenwechsel, weniger Unterbrechungen • Gratfreie (arrondierte) Kanten, dadurch geringeres Verletzungsrisiko und Risiko das Packgut zu beschädigen • Auf Wunsch auch andere Abmessungen lieferbar • Geeignet, um sehr schweres Packgut wie Steine auf Paletten stabil zu umreifen
Weitere Informationen:
Bruchlast:
6900 N
Bandsorte:
Stahlband
Anwendungsart:
Handumreifung
Bandstärke:
0,50 mm
Produkteigenschaften:
Packenwicklung | verzinkt
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl, Stahlbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 22.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Kilogramm
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Kilogramm
ab 225 Kilogramm
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Kilogramm
ab 450 Kilogramm
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Kilogramm
ab 22500 Kilogramm
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signode
AM-58
ab € 2.904,91*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0534*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4585*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0348*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0935*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Strapex
ab € 678,09*
Zubehör
k.A.
ab € 34,48*
Zubehör
Signode
ab € 610,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 663,50*
Zubehör
Strapex
ab € 1.001,83*
Zubehör
Signode
C-5823
ab € 233,56*
Zubehör
Kippes
ab € 279,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.