Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband Packenwicklung, gebläut 19,0 x 0,60 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-29501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbänder
Metallband
Stahlband
Umreifungsbänder
Stahlband Packenwicklung gebläut • Mehrlagig gewickelt, somit längere Lauflänge, weniger Rollenwechsel, weniger Unterbrechungen • Gratfreie (arrondierte) Kanten, dadurch geringeres Verletzungsrisiko und Risiko das Packgut zu beschädigen • Auf Wunsch auch andere Abmessungen lieferbar • Geeignet, um sehr schweres Packgut wie Steine auf Paletten stabil zu umreifen
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,60 mm
Bruchlast:
9500 N
Bandsorte:
Stahlband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
gebläut | Packenwicklung
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl, Stahlbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 22.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Kilogramm
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 4,70*
€ 5,593
pro Kilogramm
ab 225 Kilogramm
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Kilogramm
ab 450 Kilogramm
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Kilogramm
ab 22500 Kilogramm
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signode
AM-34
ab € 2.899,63*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,093*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Strapex
ab € 674,09*
Zubehör
Strapex
ab € 1.443,02*
Zubehör
k.A.
ab € 34,43*
Zubehör
Signode
ab € 610,40*
Zubehör
Strapex
ab € 1.005,39*
Zubehör
Strapex
ab € 1.780,30*
Zubehör
Strapex
ab € 2.296,57*
Zubehör
Kippes
ab € 278,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.