Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX STT 25 - Mehrzweckspanner bis 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14200
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     ORS 1400.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
STRAPEX STT 25 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern bis 25 mm Breite • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Schweizer Qualitätswerkzeug - robust und langlebig • Für Hülsenverschlüsse ist eine zusätzliche Verschlusszange erforderlich • Kombinierbar mit Metallschnallen- und Hülsenverschlüssen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
STT 25
Bandsorte:
Kompositband | Polyesterband | PP-Band
Bandbreite:
16 mm | 19 mm | 25 mm
Bandstärke:
0,80 mm | 1,00 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (ohne integrierter Verschlusshilfe) | Schnallenverschluss
Gewicht:
1,3 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, SST25, Mehrzweckspanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Cader
ab € 73,68*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0508*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04167*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04469*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04979*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,077*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,093*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.