Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband Scheibenwicklung, gebläut 13,0 x 0,50 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-26603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband Scheibenwicklung gebläut • Ideal für Kleinanwender, die geringere Mengen benötigen • Einfacheres Handling, da geringes Gewicht • Gratfreie (arrondierte) Kanten dadurch geringeres Verletzungsrisiko und geringeres Risiko, das Packgut zu beschädigen • Auf Wunsch auch andere Abmessungen lieferbar • Geeignet, um sehr schweres Packgut wie Steine auf Paletten stabil zu umreifen
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,50 mm
Bruchlast:
5400 N
Bandsorte:
Stahlband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
gebläut | Scheibenwicklung
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband, stahl umreifungsband, Metallbänder, Metallband, Stahlband, Umreifungsbänder, stahl, Stahlbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 12.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0349*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,093*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Kippes
ab € 702,74*
Zubehör
k.A.
ab € 34,43*
Zubehör
Signode
ab € 610,40*
Zubehör
Signode
AM-12
ab € 2.889,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 666,20*
Zubehör
Strapex
ab € 1.005,39*
Zubehör
Kippes
ab € 278,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.