Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspanner STM, hülsenlos 13 - 19 mm einstellbar, #460.516.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13068
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner
Strapex STM 60- 13-19 mm - Stahlbandspanner • Leicht und handlich, einstellbar bis 19 mm Bandbreite und bis 0,63 mm Bandstärke • Geeignet für horizontales und vertikales Umreifen • Robust, einfach und bedienerfreundlich • Gewicht: nur 3,5 kg • Schnelles, sicheres Bandeinlegen; Spannen und Verschließen mit wenig Kraftaufwand • Flexibel einsetzbar für mittelschwere bis schwere Packgüter unterschiedlicher Art und Größe • Servicefreundlich: wenig Verschleißteile (durch Bedienungsperson einfach austauschbar) • Hülsenloses Arbeiten • Für den mobilen Einsatz • Für Stahlbandqualitäten bis 850 N/mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
STM 60
Bandsorte:
Stahlband
Bandbreite:
13 mm | 16 mm | 19 mm
Bandbreite min.:
13 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,63 mm
Verschlussart:
Stanzverschluss (integriert)
Gewicht:
3,5 kg
Einsatzbereich:
mittelschwere Packstücke | Paletten | schwere Packstücke | Verpackungsgüter mit kleinen Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: Flachspanner, strapexstm60, Stahlbändergeräte, Stahlbänderspanngeräte, Umreifungsbänderspanner, Metallbänderspanner, Umreifungsgeräte, Stahlbandgeräte, Stahlbänderspanner, Stahlbandspanngeräte, Spanngeräte, Metallbandspanner, Umreifungsbandspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,93*
€ 1.366,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,09*
€ 1.348,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,34*
€ 1.283,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,21*
€ 1.241,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,82*
€ 1.195,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0531*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0351*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0773*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0935*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
k.A.
ab € 4,27*
Zubehör
k.A.
ab € 4,26*
Zubehör
k.A.
ab € 3,83*
Zubehör
k.A.
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
ab € 4,61*
Zubehör
k.A.
ab € 4,30*
Zubehör
k.A.
ab € 4,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.