Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
Artikel-Nr.:
     8580-118771-9/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118771-9/L
EAN/GTIN:
     4901792015233
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz| Gr. L | Verfügbare Größen M-XL

Der Chemikalienschutzhandschuh SHOWA 771 verfügt über eine vollständige Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem rauen Nitril über die gesamte Hand.
Der 771 wurde entwickelt, um die Hand und den Unterarm vor Öl, Kohlenwasserstoff, Fett und Abrieb zu schützen, er ist haltbar und verfügt über eine gute Reißfestigkeit.
Für den Tragekomfort sorgt ein weiches Innenfutter, das den Schweiß ableitet, und die flexible Konstruktion bietet eine hohe Fingerfertigkeit und Bewegungsfreiheit bei kontinuierlichem Tragen.

Vorteile

  • Flexibel
  • Langlebig
  • Abriebfest
  • Kohlenwasserstoff-beständig
  • Ölabweisend
  • Robuste Griffsicherheit
  • Undurchlässig
  • Schutz des Unterarms
  • Weicher Innenhandschuh

Eigenschaften

  • Bogenförmiger Rand
  • Raue Grifffläche
  • Antibakteriell
  • Geruchshemmend
  • Innenhandschuh aus Baumwolle
  • Ergonomisch
  • Full nitrile coating, extra coating over entire hand

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
9/L
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,50 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,17*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 5,65*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,71*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,23*
Lager 8580
6 Tage
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 40,91*
€ 55,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,091* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
A264382
ab € 3,22*
Ähnlich
SHOWA
118771-8/M
ab € 40,98*
Ähnlich
SHOWA
118771-10/XL
ab € 41,03*
Ähnlich
SHOWA
SHO7712
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.