Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-178306-8/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178306-8/L
EAN/GTIN:
     4901792023177
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Die Outdoor-Handschuhe 306 trotzen den Elementen das ganze Jahr hindurch, sie sind undurchlässig und dennoch atmungsaktiv, um die Hände trocken zu halten und gleichzeitig einen Verlust der Griffsicherheit durch Schweiß zu verhindern.
Eine Latex-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen bieten Griffsicherheit und präzises Tastgefühl beim Arbeiten in allen Wetterbedingungen.
Der nahtlose Schnitt gewährleistet Komfort und verhindert Hautreizungen beim Tragen der Handschuhe über einen längeren Zeitraum.

Vorteile

  • Hautfreundlich
  • Eng anliegend
  • Flexibel
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Wasserabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Nahtlose Verarbeitung

Eigenschaften

  • Ergonomisch
  • Belüftete Latexschaum-Beschichtung
  • Doppelte Latexbeschichtung
  • Elastisches Bündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umgang mit schweren Geräten
  • Signalgeber
  • Mauern
  • Abfluss, Rohrleitungen
  • Dachrinne und Fallrohr
  • Isolation
  • Sanitärinstallation
  • Dachmembranen
  • Waschen und Reinigung
  • Swimmingpool-/Teichpflege
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
8/L
Obermaterial:
Latex
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Nylon, Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 5,623*
€ 7,771*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,23*
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 9,10*
1
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 10,08*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,771*
€ 9,24749
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,401*
€ 8,80719
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,314*
€ 8,70366
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,183*
€ 8,54777
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,623*
€ 6,69137
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 77,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
306 EU XXL/Blue
ab € 6,32*
Ähnlich
SHOWA
178306-6/S
ab € 56,07*
Ähnlich
SHOWA
SHO3062
ab € 5,59*
Ähnlich
SHOWA
SHO3064
ab € 5,623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.