Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Nitril, blau, 0,09 mm, 100 St. | Größe: M | Verfügbare Größen: S - XL | Farbe: blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-905600-M
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     905600-M
EAN/GTIN:
     4004034001268
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Einweghandschuh Nitril, blau, 0,09 mm, 100 St. | Größe: M | Verfügbare Größen: S - XL | Farbe: blau

Nitril-Untersuchungshandschuh, blau, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhängig passend, nur für den Einmalgebrauch Wandstärke min. 0,09 mm, AQL 1,5, Länge min. 240 mm 100 Stück pro Packung, 10 Packungen pro Karton

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
M / S - XL
Kat:
III
Material:
Nitril
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 374;Typ B ;VIRUS;
Food:
JA
Besonderheiten:
Schichtstärke 0,09 mm, Lebensmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,46*
€ 10,07*
Lager 8580
10
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 10,68*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,68*
€ 12,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Box
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.