Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780830100 0445 Schnittschutz-Handschuh MaxiCut Oil grün/schwarz Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
830100_0410_0420_B_zoom.jpg
830100_0410_0420_B_zoom.jpg
830100_0410_0420_B.jpg
ATG_Logo.jpg
EN_388_4341B.jpg
EN_407_X1XXXX.jpg
VPE_12_Paar.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780830100 0445
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2482/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausführung: - nahtlos gestrickte Handschuhe mit Nitrilbeschichtung - 3/4 beschichtet - verstärkte Daumenbeuge - hohe Ölgriffigkeit - vorgewaschen - felxibel und gutes Tastempfinden, hoher Tragekomfort - OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert - Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitril-Mikroschaum Beschichtung Handrücken: 3/4 getaucht Farbe: grün | schwarz Gesamtlänge ca.: 25 cm Größe: 11 Größenbereich von-bis: 6-11 Katalog-Rabattgruppe: 8308 Lieferbedingungen: normal Marke: ATG Material: UHMWPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex Materialstärke: ca. 1,10 mm Norm: EN 388:2016 (4.3.4.1.B)EN 407:2004 (X1XXXX) Pflegehinweis: waschbar bis 40 °C -Teilenummer: 3333587 Schnittschutzlevel: 3 | B Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II sonstige Eigenschaften: flüssigkeitsabweisend, abrieb- und reißfest, silikonfrei, hautfreundlich VPE: 12 Paar Zolltarifnummer: 61161020
Weitere Informationen:
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen:
Nitril-Mikroschaum
Beschichtung Handrücken:
3/4 getaucht
Farbe:
grün | schwarz
Gesamtlänge ca.:
25 cm
Größe:
11
Größenbereich von-bis:
6-11
Katalog-Rabattgruppe:
8308
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ATG
Material:
UHMWPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex
Materialstärke:
ca. 1,10 mm
Norm:
EN 388:2016 (4.3.4.1.B)EN 407:2004 (X1XXXX)
Pflegehinweis:
waschbar bis 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3333587
Schnittschutzlevel:
3 | B
Schutzklasse/-kategorie:
Kategorie II
sonstige Eigenschaften:
flüssigkeitsabweisend, abrieb- und reißfest, silikonfrei, hautfreundlich
VPE:
12 Paar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,39*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,51*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,27*
7 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 10,90*
Lager 8670
48
1
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 16,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 84 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.