Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790911302 LTB Lötspitze Meißelform, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911302_B_zoom.jpg
911302_B_zoom.jpg
911302_B.jpg
Weller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790911302 LTB
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054440599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Technische Eigenschaften: Typ: LTB Ausführung: Meißelform, Breite (A) 2,4 mm / Dicke (B) 0,8 mm / Länge (L) 13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meißelform, Breite (A) 2,4 mm / Dicke (B) 0,8 mm / Länge (L) 13,5 mm
Typ:
LTB
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, 790911302 LTB, T0054440599, 911302 LTB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,35*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,77*
€ 6,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,48*
3 Tage
1781
1
€ 3,79*
ab € 4,74*
€ 6,85*
Lager 8670
20
3
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 219,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.235,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051390699
ab € 1.225,57*
Zubehör
Weller Tools
T0052920899N
ab € 214,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.