Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.136mm Rings.flex.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170044063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821512
EAN/GTIN:
     4015448558057
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.136mm Rings.flex.PROMAT

ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15° · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringseite flexibel
Länge:
136 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Knarrenringmaulschluessel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, knarrenringmaulschlüssel gerade form, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,68*
3 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,75*
5 Tage
221
1
€ 8,90*
ab € 7,21*
€ 9,98*
Lager 8685
221
1
€ 6,80*
ab € 7,51*
€ 10,42*
4 Tage
221
1
€ 7,99*
ab € 7,54*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821513
ab € 7,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821514
ab € 8,04*
Ähnlich
PROMAT
4000821515
ab € 9,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821516
ab € 10,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821520
ab € 63,28*
Ähnlich
Wera
05020013001
ab € 145,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.