Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000821512 Herst.-Nr.: 4000821512 EAN/GTIN: 4015448558057 |
| |
|
| | |
| Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.136mm Rings.flex.PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 135x17x8 MM | Gewicht: | 0,05 kg | Ursprungsland: | TW | Hauptmerkmal: | Schlüsselweite 8 mm Länge 136 mm | Ausführung: | Ringseite flexibel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,98* | € 9,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,80* | € 9,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,23* | € 9,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 7,42* | € 10,33* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,50* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|