Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Condor-T Gr. 9 Nitrilschaumbeschichtung, Polyamid,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300002719
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Feinstrickhandschuh Condor-T

Beschichtung besonders atmungsaktiv. Sehr gutes Tastgefühl. Hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Passform. Angenehmer Tragekomfort. Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
98% Polyamid/2% Elasthan/Nitrilschaum
Farbe:
Rot/Schwarz
Größe:
9
Norm:
EN 388:2016, 4 1 2 1 X, Kat. II
Norm II:
EN 420:2003 + A1:2009
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
855
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
1 Tag
1140
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,12*
€ 2,74*
2 Tage
1026
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,81*
1 Tag
798
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 2,83*
Lager 8685
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,53* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 349,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,11*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0501-10H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.