Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fulda-ISO ca.35 cm lang Gr. 10 Schutzhandschuh, CE Kat II, EN 420+ 388+ 407+


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7310000228
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     366220-10
EAN/GTIN:
     4018949366107
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe

Fulda-Iso Schweißerschutzhandschuh

Der Schweißerhandschuh Mühlheim Fulda-Iso schützt den Träger durch eine lange Stulpe vor Schweißperlen. Der Fulda-Iso besteht aus einem kräftigen, atmungsaktiven Leder und bietet einen guten Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ein gutes Wärmeverhalten und eine sehr hohe Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Rindspaltleder hitzebeständig, schadstoffgeprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,7 mg/cm²h, ph-neutral.
Weitere Informationen:
Material:
Rindspaltleder, Kevlar-Garn
Länge:
350 mm
Farbe:
Braun
Größe:
10
Variante:
Isolationsfutter
Norm:
EN 388, 3 1 3 4
Norm II:
EN 420
Norm III:
EN 407, 4 2 3 3 4 x
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
6
€ 4,79*
ab € 5,40*
€ 7,32*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,66*
5 Tage
183
1
€ 5,50*
ab € 5,20*
€ 8,01*
18 Tage
21
6
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,17*
Lager 8685
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 6,91*
€ 9,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 55,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.