Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Microflex 93-360, Gr. 10,5-11 Einmalhandschuh, Nitril/Neopren,grün L=300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Lager 8685
Artikel-Nr.:
8685-7315011231
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
93360110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Microflex® 93-360 Einmalhandschuh
Geeignet für Reinräume/kontrollierte Arbeitsumfelder. 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Chemikalienschutz, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit. Nitril-/Neoprenmischung vermeidet Risiken einer Typ-I-Latexallergie. Innenlage für ein einfaches An-/Ausziehen und ein trockenes Tragegefühl. Verpackung setzt keine Partikel frei und verringert somit Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollrand
Material:
Neopren/Nitril
Länge:
300 mm
Farbe:
Grün
Inhalt:
Beutel á 50 Stück
Hinweis:
Texturierte Ausführung
Größe:
10,5-11
Norm:
EN ISO 374-1:2016 Type A, JKLOPST, Kat. III
Norm II:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Norm III:
EN 421
Schichtstärke:
0,198 mm
... >
Hand
>
Kunststoff- und Gummihandschuhe
>
Einmalschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
reinigungshandschuh grün
,
antistatik handschuhe
,
untersuchungshandschuhe ansell
,
Microflex®
,
93360
,
Microflex® 93-360 Gr. 10.5-11 Einmalhandschuh Nitril/Neopren Grün L=300mm.Microflex 93-360 Gr. 10.5-11
,
93360110
,
Microflex® 93-360
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,4584*
€ 0,6456*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,4726*
€ 0,7406*
Lager 8580
29 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,95*
ab € 0,6002*
€ 0,7716*
Lager 8685
99 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,6576*
€ 0,774*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,7666*
€ 1,0296*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 387,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe MICROFLEX® 93-360, Gr. L (8.5-9.0)
Ansell
93360090
€ 7,5416*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe MICROFLEX® 93-360, Gr. M (7.5-8.0)
Ansell
93360080
€ 7,5416*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe MICROFLEX® 93-360, Gr. S (6.5-7.0)
Ansell
93360070
€ 7,4816*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe MICROFLEX® 93-360, Gr. XL (9.5-10.0)
Ansell
93360100
€ 32,09*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe MICROFLEX® 93-360, Gr. XS (5.5-6.0)
Ansell
93360060
€ 31,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.