Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-720 "Camapren" Gr. 8 velourisiert, 310 mm lg.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351001845
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072008141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL-720 Camapren Chemikalienschutzhandschuh

Durch das gute Feingefühl und seine gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen bietet der Schutzhandschuh KCL-720 Camapren einen angenehmen Tragekomfort. Der Camapren ist sehr flexibel bei tiefen Temperaturen und besitzt eine hohe Elastizität.
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Länge:
290-310 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Variante:
Stulpe, Profilierung, velourisiert
Norm:
EN 388, 1 1 1 1
Besonderheit:
Stretchband
Norm II:
EN 374 AKL
Schichtstärke:
0,65 +/- 0,1 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, KCL-720, KCL-720 "Camapren" Gr. 8 velourisiert 310 mm lg., 4400100203, 720-8
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,52*
4 Tage
330
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,73*
2 Tage
440
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,03*
€ 3,74*
2 Tage
340
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 3,88*
Lager 8685
49
10
pro Paar
€ 6,80*
ab € 3,63*
€ 4,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.