Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-738 Tricotril Winter Gr.11 5-Fi.-Handschuh, 300 mm, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351007381
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073811141X
EAN/GTIN:
     4008198773818
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-738 Tricotril Winter Kälteschutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-738 Tricotril Winter ist durch das Teddyinnenfutter und seine gute Fingerbeweglichkeit sehr komfortabel zu tragen. Der Tricotril Winter bietet einen kurzfristigen Kälteschutz bis -20°C. Er ist sehr strapazierfähig und durch seine Innenhandrauhung sehr griffig. Starkes nahtloses Trikot, Stulpe. Sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute/profilierte Oberfläche, konische Stulpe, vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh,
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwolle
Länge:
290-310 mm
Farbe:
Grün
Größe:
11
Variante:
komplett beschichtet/Profilierung
Norm:
EN 388, 3 1 2 1
Norm II:
EN 374 AJL
Norm III:
EN 407, x 1 x x x x
Schichtstärke:
2,0 +/- 0,2 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, thermohandschuh, winterbauhandschuhe nitril, KCL-738, KCL-738 Tricotril Winter Gr.11 5-Fi.-Handschuh 300 mm grün, 738-11
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 25,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 25,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 27,27*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,97*
€ 27,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 546,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.