Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Anlegeleiter mit Traverse , 16 Stufen , Länge 4,17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 14 Stufen , Länge 3,67 m
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 14 Stufen , Länge 3,67 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7516-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7516-3
EAN/GTIN:
     4039665015599
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Für Handwerk und Industrie
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
  • Breite am Leiternkopf 40,5 cm
  • Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Stufen:
    16
    Länge:
    4,17 m
    max. Arrbeitshöhe:
    4,75 m
    Holmgröße:
    70 mm
    Gewicht:
    10,8 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 258,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,93*
    € 453,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 375,08*
    € 446,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 303,62*
    € 361,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 298,92*
    € 355,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,68*
    € 351,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 258,49*
    € 307,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7510-3
    ab € 226,81*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7511-3
    ab € 238,21*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7508-3
    ab € 209,43*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7512-3
    ab € 221,10*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7514-3
    ab € 238,67*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7518-3
    ab € 276,62*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    7592
    ab € 16,52*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    75-260
    ab € 23,24*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    75-320
    ab € 23,05*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6573
    ab € 29,23*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6574
    ab € 30,49*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6576
    ab € 30,56*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6592EL
    ab € 23,05*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6599
    ab € 28,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.