Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbodenfarbe
>
Epoxidharz Bodenbeschichtung
>
Artikel
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark Körnung Grob hellgrau 5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-MHE-DAXGL050
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
MHE-DAXGL050
EAN/GTIN:
4250971500269
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark Körnung Grob hellgrau 5kg
Anwendung:
alle Bereiche, in denen neben einer Bodenbeschichtung auch sehr gute Rutschsicherheit zählt
für starke bis extreme Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
Lagerhallen mit Staplerverkehr
Betriebsstätten
Werkstätten
Kfz-Werkstätten
Garagen und Parkhäuser
Lebensmittelindustrie
Molkereien, Brauereien, Bäckereien, Metzgereien, Zerlegebetriebe, Schlachthöfe
Beschreibung:
3-Komponenten-Epoxidharzsystem
bestehend aus Epoxidharz und Härter sowie zusätzlicher Aluminiumoxidstreukörnung
auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
dickschichtige Hochleistungs-Antirutschbeschichtung
Aluminiumoxidkörnung in fein, medium und grob
beste Hochleistungs-Antirutschbodenbeschichtung für hohe bis extreme Beanspruchung in Gewerbe und Industrie
Eigenschaften
einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
einfaches Auftragen mit der Farbrolle
anschließende Einstreuung der Aluminiumoxidkörnung
hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und bestimmten Asphaltböden
auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar
nur eine Schicht erforderlich
rutschsichere Oberfläche, R11 bis R13 (BGR 181) je nach Körnung (fein, medium, grob)
sehr abriebfest
staubfrei
undurchlässig
geruchsarm
gut zu reinigen
widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
weitgehend bakterienresistent
steigert den Härtegrad von Betonböden
Verbrauch 5kg für 15-20qm
vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
Untergrundvorbehandlung durch Abschleifen oder Grundieren (DMD-16.200.001) empfohlen
Grundierung bei offenen & porösen Untergründen erforderlich (DMD-16.200.001)
frischer Beton muss vollständig ausgehärtet sein
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 30 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
Härtezeit (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit):
24-36 h
begehbar nach:
6 h
Verlegetemperatur:
von +10 bis +30 °C
Inhalt:
5 kg
Farbe:
hellgrau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Mehlhose Antirutschprodukte
>
Bodenbeschichtung
>
Bodenbeschichtung Antirutsch Epoxid
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbodenfarbe
,
Epoxidharz
,
Epoxydharz
,
Epoxidbodenbeschichtung
,
Epoxidharz Bodenbeschichtung
,
epoxidharz 5kg
,
epoxidharz
,
Spachtelmasse
,
Epoxidreparatur
,
Epoxid
,
2-Komponenten
,
Betonreparatursystem
,
Asphaltreparatursystem
,
Fließspachtel
,
Bodenbeschichtung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 194,32*
€ 248,01*
Lager 874SW
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 250,41*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 264,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 376,05*
€ 452,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 374,65*
€ 452,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 38,214* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asphalt-Reparatursystem, für extreme Beanspruchung, Bitumen-Fertigmischung, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 67,24*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt grau 146987-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,47*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt hellgrau 146988-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,56*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,17*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,60*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, hellgrau,
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,40*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, hellgrau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 122,98*
Ähnlich
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung, Inhalt 17 Liter, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,69*
Ähnlich
dmd Betonoberflächenreparatursystem, staubfrei, selbstglättend, für ca. 4qm, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem 25 kg, 2-Komponenten-Epoxydharzmörtel, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 242,60*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem, frei modellierbar, für ca. 1,2qm, 10kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 121,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen