Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipalette für 20 Absperrschrankengitter und 20 Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3B219V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B219V
EAN/GTIN:
     4250384748180
Artikeldatenblatt
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
  • zur Aufnahme von 20 Schrankenzäunen und 20 Fußplatten
  • 4 herausnehmbare Holme aus 40 x 40 mm Vierkantrohr
  • Standrohre und Querholme aus 50 x 50 mm Vierkantrohr
  • Ausführung: verzinkt
  • Fußplatten werden durch die erste Lage in der Palette gehalten und sichern sich durch eigene Arretierung
  • Schrankenzäune werden durch 4 herausnehmbare Holme gehalten
    • Auch als fertig gepacktes Set erhältlich (Art.-Nr. 874SW-SK-33420K-SET3)
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    126,3 kg
    max. Breite der Fußplatte:
    400 mm
    max. Länge der Fußplatte:
    850 mm
    max. Höhe der Fußplatte:
    130 mm
    Zolltarif Nummer:
    73269098

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, Mobilzaun, Bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 49,00*
    ab € 432,67*
    € 525,60*
    Lager 874SW
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 373,80*
    € 528,08*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 456,09*
    € 537,37*
    13 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 466,53*
    € 546,99*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 508,27*
    € 590,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 528,08*
    € 628,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 465,43*
    € 553,86
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 436,11*
    € 518,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 408,49*
    € 486,10
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 393,44*
    € 468,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 388,56*
    € 462,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,80*
    € 444,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 10,44*
    Zubehör
    Schake
    ab € 261,49*
    Zubehör
    Schake
    ab € 116,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 119,85*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,89*
    Zubehör
    Schake
    3F111
    ab € 15,72*
    Zubehör
    Schake
    3F113
    ab € 19,27*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,98*
    Zubehör
    Schake
    3F110L
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Schake
    ab € 16,30*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Schake
    ab € 16,36*
    Zubehör
    Schake
    ab € 32,73*
    Zubehör
    Schake
    3F101
    ab € 12,02*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.