Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152755_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152755_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000152755
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     13629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
510x470x320 MM
Gewicht:
16540 G
Ursprungsland:
FR
Norm / Typ:
Cutter 45 CT
Hauptmerkmal:
mit Zubehör
Artikellangtext:
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 230mm · Zündung: Hochspannung · Länge: 480mm · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 15kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 185l/min · Höhe: 370mm · Anschlussleistung max.: 10,5kW · Schneidstrom: 15-45A · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 1.143,10*
€ 1.215,28*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.173,82*
€ 1.219,56*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.179,41*
€ 1.222,43*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.179,55*
€ 1.225,27*
Lager 8760
8
Frei Haus
ab € 1.238,53*
€ 1.279,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,57*
€ 1.522,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,31*
€ 1.517,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,91*
€ 1.490,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,53*
€ 1.473,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,63*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,80*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,67*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,38*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.