Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207065 Herst.-Nr.: 85311101 EAN/GTIN: 4021226018750 |
| |
|
| | |
| Rahmentürschließer Größe EN 3 für Anschlag- und Pendeltüre ohne Feststellung Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 330x105x65 MM | Gewicht: | 4720 g | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Größe EN 3 für Anschlag- und Pendeltüre | Ausführung: | ohne Feststellung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,04* | € 326,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,35* | € 328,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,12* | € 357,15* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 322,07* | € 397,87* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,76* | € 405,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|