Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 120cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000857284
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1373401
EAN/GTIN:
     9002719015505
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG X 120cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1180x50x25 MM
Gewicht:
868 G
Ursprungsland:
AT
Norm / Typ:
BIG X
Hauptmerkmal:
120 cm
Ausführung:
Aluminium rot
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 29,04*
€ 38,55*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 35,64*
€ 46,99*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 35,46*
€ 47,04*
3 Tage
15
1
€ 9,95*
ab € 35,74*
€ 47,44*
Lager 8760
21
1
€ 7,99*
ab € 46,01*
€ 60,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373501
ab € 37,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.