| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000451251 Herst.-Nr.: 9338000140020 EAN/GTIN: 4052301007888 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 2320x820x545 MM | Gewicht: | 63000 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | H1282xB2300xT78 mm | Ausführung: | 7 Reihen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 878,48* | € 894,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,82* | € 923,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 908,81* | € 924,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 883,96* | € 928,82* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,13* | € 1.054,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|