Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygonorm Nitrilhandschuh SAFE FIT, blau, Größe M, puderfrei, 200er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygonorm Nitrilhandschuh SAFE FIT, blau, Größe M, puderfrei, 200er Box
Hygonorm Nitrilhandschuh SAFE FIT, blau, Größe M, puderfrei, 200er Box
Hygonorm Nitrilhandschuh SAFE FIT, blau, Größe M, puderfrei, 200er Box
Artikel-Nr.:
     8898-WL48895
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26158
EAN/GTIN:
     4015544261585
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung

Nitrilhandschuhe Safe Fit von Hygonorm: Der nur 3g schwere Einweghandschuh Safe Fit besteht aus besonders leichtem und weichem Nitril. Er eigent sich hervorragend für präzises Arbeiten dank seiner vollanatomischen Passform. Der Nitrilhandschuh passt sich sehr gut an Ihre Hand an und sorgt - durch texturierten Fingerspitzen - für einen sicheren Griff. Zudem ist der Handschuh geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln und ist öl- sowie fettbeständig.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, leicht, angenehm weiche Qualität, puderfrei, unsteril
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • perfekter Sitz durch vollanatomische Passform, mit Rollrand
  • wie eine zweite Haut
  • kein Ermüden, äußerst elastisch
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff, sehr reißfest
  • 100% lebensmittelecht, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, latexfrei, lebensmittelecht, reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
Farbe:
blau
Material Handschuhe:
Nitril
Länge Handschuh(e):
24 cm
Handschuhgröße:
M
Beschichtung:
Ohne Beschichtung
puderfrei:
ja
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, latexfrei, lebensmittelecht, reißfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,21*
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 7,62*
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,32*
1
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 8,80*
Lager 8898
8
1
€ 3,79*
ab € 5,96*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,37*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,35*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,35*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,37*
Ähnlich
1-PACK
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 3,42*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 43,43*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 4,59*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 43,40*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261608
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.