Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 02 - M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 02 - M
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 02 - M
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 02 - M
Artikel-Nr.:
     894-FM1101.02
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26158
EAN/GTIN:
     4015544961584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau latexfrei mit texturierten Fingerspitzen

Ausgewählte Version: 02 - M

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit

Der Nitrilhandschuhe SAFE FIT hat eine leichte und angenhem weiche Qualität.

  • perfekter Sitz durch vollanatomische Passform
  • Elastizität entgegegnet dem Ermüden
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • extrem reißfest
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • puderfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 02 - M
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,21*
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 7,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,32*
1
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 8,80*
4 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 5,96*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,37*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,35*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,35*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,37*
Ähnlich
1-PACK
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 3,42*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 43,43*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 4,59*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 43,40*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261608
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.