Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Nitrilhandschuh SAFE LIGHT, rot, Größe M, puderfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE LIGHT, rot, Größe M, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE LIGHT, rot, Größe M, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE LIGHT, rot, Größe M, puderfrei
Artikel-Nr.:
     8898-WL48899
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26159
EAN/GTIN:
     4015544261592
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Nitrilhandschuhe Safe Light von Hygostar: Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar, egal ob in Medizin, Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Industrie. Als puderfreier Nitrilhandschuh ist der Safe Light besonders hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet. Ideal für alle, die lange und häufig mit Einweghandschuhen arbeiten. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind Ihnen sicher. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen. Als echtes Multitalent können Sie den SAFE LIGHT auch in der Industrie als Schutzhandschuh einsetzen, da er zertifiziert ist nach der Kategorie CAT 3 der PSA-Richtlinie.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • größerer Schutz als bei Latex und Vinyl
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: rot
  • Farbe: rot
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, latexfrei
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
rot
Farbe:
rot
Material Handschuhe:
Nitril
Länge Handschuh(e):
24 cm
Handschuhgröße:
M
Beschichtung:
Ohne Beschichtung
puderfrei:
ja
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, latexfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
3
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 4,18*
€ 6,39*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 6,78*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 7,85*
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 8,81*
13 Tage
30
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 32,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,39*
€ 7,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,84*
€ 6,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,61*
€ 6,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,39*
€ 6,41
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,08*
€ 6,05
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,18*
€ 4,97
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27055
ab € 3,52*
Ähnlich
Franz Mensch
2705
ab € 2,14*
Ähnlich
Franz Mensch
27059
ab € 2,15*
Ähnlich
Hygostar
26156
ab € 3,53*
Ähnlich
Hygostar
27057
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.