Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, weiß, Größe L, puderfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, weiß, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, weiß, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, weiß, Größe L, puderfrei
Artikel-Nr.:
     8898-WL49077
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27010
EAN/GTIN:
     4015544270105
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Nitrilhandschuhe Safe Premium von Hygostar: Der Nitrilhandschuh Safe Premium von Hygostar ist ein Handschuh in Premium-Qualität. Er bietet Schutz gegen Chemikalien und Lösungsmittel und ist für den Lebensmittelbereich sowie auch medizinische Zwecke sehr gut geeignet. Durch seine angeraute Oberfläche sorgt er zudem für eine hervorragende Griffigkeit. Er passt sich perfekt an ihre Hand an und sorgt durch eine optimale Wärmeableitung für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längerer Tragedauer. Durch das Material ist der Safe Premium besonders hautfreundlich und verfügt über einen hervorragenden Nassgriff.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingersitzen für hervorragende Griffigkeit
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau
  • sehr komfortabel, sitzt wie eine zweite Haut, mit Rollrand
  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: L
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, latexfrei
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Material Handschuhe:
Nitril
Länge Handschuh(e):
24 cm
Handschuhgröße:
L
Beschichtung:
Ohne Beschichtung
puderfrei:
ja
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, latexfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,87*
ab € 0,0384*
€ 0,0482*
1000
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0535*
12 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0752*
Lager 8898
2100
100
€ 3,79*
ab € 0,0527*
€ 0,0789*
9 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,0461*
€ 0,0811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27011
€ 0,0555*
Ähnlich
Hygostar
27051
€ 0,0562*
Ähnlich
Hygostar
27061
€ 0,0554*
Ähnlich
Hygostar
27001
€ 5,33*
Ähnlich
Hygostar
27000
€ 0,0497*
Ähnlich
Hygostar
27050
€ 5,35*
Ähnlich
Hygostar
27060
€ 0,0495*
Ähnlich
Hygostar
27021
€ 0,07556*
Ähnlich
Hygostar
27020
€ 0,0878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.