| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL49096 Herst.-Nr.: 27028 EAN/GTIN: 4015544270488 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Nitrilhandschuhe Safe Light von Hygostar: Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar, egal ob in Medizin, Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Industrie. Als puderfreier Nitrilhandschuh ist der Safe Light besonders hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet. Ideal für alle, die lange und häufig mit Einweghandschuhen arbeiten. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind Ihnen sicher. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen. Als echtes Multitalent können Sie den SAFE LIGHT auch in der Industrie als Schutzhandschuh einsetzen, da er zertifiziert ist nach der Kategorie CAT 3 der PSA-Richtlinie. Eigenschaften - Einweg-Handschuh, 24 cm
- Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
- texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- größerer Schutz als bei Latex und Vinyl
- sehr elastisch
- komfortabel, mit Rollrand
- hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet
- Spenderbox
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Material Handschuhe: Nitril
- Länge Handschuh(e): 24 cm
- Handschuhgröße: XXL
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- puderfrei: ja
- Noppen: nein
- Eigenschaften: elastisch, latexfrei
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Farbe: | schwarz | Material Handschuhe: | Nitril | Länge Handschuh(e): | 24 cm | Handschuhgröße: | XXL | Beschichtung: | Ohne Beschichtung | puderfrei: | ja | Noppen: | nein | Eigenschaften: | elastisch, latexfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,31* | € 5,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,52* | € 5,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,24* | € 6,43* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,79* | ab € 4,33* | € 6,56* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,25* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|