Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 120kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0880
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 80
  • Tragfähigkeit in KG: 120
  • Bauhöhe in mm: 106
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,6
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
120
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 17,41*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 17,56*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 18,34*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 19,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,18*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,41*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,58*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,40*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,93*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,42*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,15*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,47*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,28*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,95*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,13*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,50*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,86*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.