Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad, Polyamid, Kugellager, Traglast 700kg, DM:82 mm, Nabenl.e 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad, Polyamid, Kugellager, Traglast 700kg, DM:82 mm, Nabenl.e 66 mm
Gabelhubwagenrad, Polyamid, Kugellager, Traglast 700kg, DM:82 mm, Nabenl.e 66 mm
Gabelhubwagenrad, Polyamid, Kugellager, Traglast 700kg, DM:82 mm, Nabenl.e 66 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1210
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.82.20
EAN/GTIN:
     4021885031473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelhubwagenräder, Polyamid, Kugellager
BS-Rollen® Gabelhubwagenräder

  • Lauffläche: Polyamid
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 82
  • Tragfähigkeit in KG: 700
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x12
  • Nabenlänge in mm: 66

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
700
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 13,11*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 14,84*
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 11,81*
€ 14,92*
1 Tag
58
5
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 15,43*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,67*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,46*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,73*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,91*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,16*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,08*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,79*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,74*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 18,65*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.