Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad , Polyamid, Traglast 700kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Traglast 700kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 70 mm
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Traglast 700kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 70 mm
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Traglast 700kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1230
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.82.25
EAN/GTIN:
     4021885031459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelhubwagenräder, Polyamid, Kugellager
BS-Rollen® Gabelhubwagenräder

  • Lauffläche: Polyamid
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 82
  • Tragfähigkeit in KG: 700
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 25x47x14
  • Nabenlänge in mm: 70

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
700
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,33*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 16,84*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 17,56*
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 17,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,67*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,46*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,91*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,16*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,08*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.