Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Elite, Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Arbeitshandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Elite, Version: 10 - Größe: 10
Arbeitshandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Elite, Version: 10 - Größe: 10
Arbeitshandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Elite, Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1005.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2443-10
EAN/GTIN:
     4792249054642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2443 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite besonders dünner Handschuh für sehr feine und präzise Arbeiten

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® MaxiFlex® Elite™ Strickhandschuhe

Der MaxiFlex Elite ist ideal für sehr feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

  • Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • 30 % dünner als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit.
  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • silikonfrei
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN 388:2016: 4121A-
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Nylon/Spandex

Beschichtung: Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk)

Stärke: 0,80 mm

Länge: 25 cm

Farbe: blau

Größe: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
124
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
12
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,26*
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 2,98*
4 Tage
108
12
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 3,93*
2 Tage
144
12
€ 5,45*
ab € 3,11*
€ 3,96*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.