Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex Set, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex Set, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 10 - Größe: 10
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex Set, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1145.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     BN1145.10
EAN/GTIN:
     4044589492425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex Set Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® Hybrid-Handschuhe MaxiDex® 12er Set

Der vollbeschichtete Hybrid Handschuh MaxiDex® vereint Flüssigkeits- und Virenschutz mit der Robustheit eines Montagehandschuhs.

  • touchscreenfähig
  • flüssigkeitsdicht
  • AD-APT® Cooling Technology - kühlt die Hände
  • ViroSan
  • bis zu 3x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
  • EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 388:2016+A1:2018: 3111A-

Materialstärke: 0,70 mm

Futter: Nylon

Material: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)

Farbe: blau

Einsatzgebiet: z.B Flughäfen, Gepäcktransport, Personenkontrolle, Polizei, Zoll

 

 

 


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8, 9, 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Stärke [mm]:
0,70
Norm:
EN ISO 374-5: VIRUS | EN 388 | EN ISO 21420:2020
mechanische Risiken EN 388:
3111
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Beschichtung:
NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Eigenschaft:
wasserabweisend | Touchscreen fähig
Schnittschutzlevel:
A
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
1
Material:
Nylon
Größenvarianten:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,78*
€ 92,55*
€ 4,95*
ab € 72,78*
€ 92,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,55*
€ 110,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.