Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DH1040.01
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     230790
EAN/GTIN:
     4044965123974
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Colormark Ecomarker Kreidespray für temporäre Markierungen, pflanzenverträglich und wasserlöslich

Ausgewählte Version: 01 - weiß

COLORMARK Ecomarker Kreidespray 500 ml

Der Colormark Ecomarker ist ideal geeignet für Markierungen, welche nur für kurze Zeit sichtbar sein sollen (z. B. sportliche Veranstaltungen, Messen, Kennzeichnung von Unfallstellen)

  • für kurzfristige Markierungen
  • lässt sich mit Wasser abspülen
  • Einhand Sicherheitskappe
  • durch pflanzenverträgliche Inhaltsstoffe, ist die Anwendung auf Grünflächen, wie Rasen, kein Problem
  • Witterungsabhängig kann der Ecomarker bis zu mehrere Wochen halten oder durch Abwaschen vorzeitig entfernt werden

Übliche Einsatzgebiete sind Sportveranstaltungen, Forstwirtschaft oder Baustellen. Die patentierte Sicherheitskappe schützt den Anwender vor verschmutzten Fingern und Kleidungsstücken.

Technische Daten

  • Inhalt: 500ml
  • für bis zu 260 Meter Markierung
  • Staubtrocken nach ca. 10 Minuten (bei 20 Grad)
  • Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre (ungeöffnet)
  • außer dem Farbton weiß haben alle Farben fluoreszierende Eigenschaften

Anwendung

  • Dose vorsichtig schütteln
  • Sprühprobe auf unauffälliger Stelle um Materialverträglichkeit zu testen
  • Sprühentfernung ca. 25 cm
  • Markierung aufbringen

  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Kreidespray
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | wasserlöslich | non-permanent | nachhaltig
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,62*
€ 9,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,07*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,11*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,83*
Zubehör
Wolk
ab € 138,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,27*
Zubehör
Wolk
ab € 137,85*
Zubehör
Wolk
ab € 138,59*
Zubehör
Wolk
ab € 138,94*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 26,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.