Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter
DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter
DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter
DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter
DURABLE 340223 Edelstahl Treteimer, 20 Liter
Artikel-Nr.:
     894-DI3402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340223
EAN/GTIN:
     4005546301983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Durable Edelstahl Treteimer mit Fingerprint-Proof Beschichtung, herausnehmbarer Inneneimer
DURABLE Edelstahl Treteimer

aus rostfreiem Edelstahl mit Fingerprint-Proof

  • Inneneimer herausnehmbar (mit Henkel)
  • Beutelfixierung durch Gummiring
  • soft close Deckel
  • Tragegriff am Deckelscharnier

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,0
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
45,5
Tiefe [cm]:
36,0
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Ausstattung:
Inneneimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Soft-Close-Deckel | Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Material Inneneinsatz:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 39,15*
€ 53,48*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,82*
€ 54,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,91*
€ 58,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,39*
€ 58,06*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,86*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,39*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,21*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,87*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,63*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,39*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.