Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1059.XL
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     270805
EAN/GTIN:
     4015544711134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Hygostar Einweghandschuhe Power Grip orange besonders griffig und rutschfest dank Antirutsch-Struktur aus Nitril

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip

Der innovative Nitril-Einweghandschuh mit Antirutsch-Struktur bitetet einen hervorragenden Griff selbst bei Öl und Fett

  • doppelseitige Antirutsch-Struktur
  • extra robust und widerstandsfähig
  • besonders griffig und rutschfest
  • guter Chemikalienschutz schützt zuverlässig vor einer Vielzahl an Chemikalien
  • geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung sowie Automobilindustrie, Montage und Labor

Farbe: schwarz, blau, orange

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Größen: M - XL

1 VE = 50 Stück


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-1
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
orange
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet | griffsicher | puderfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 6,75*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,81*
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,26*
1
€ 5,50*
ab € 8,37*
€ 12,97*
1
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270816
ab € 4,92*
Ähnlich
Franz Mensch
270856
ab € 4,88*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,88*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,88*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,89*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
270815
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,89*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,91*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.