Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1102.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27001
EAN/GTIN:
     4015544970012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium blau latexfrei aus schwerem Nitril, Premiumqualität

Ausgewählte Version: 04 - XL

Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium

Der Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM besitzt texturierte Fingerkuppen und eignet sich daher für präzise Arbeiten.

  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • puderfrei
  • sehr gutes Trageempfinden
  • bietet hohen Komfort
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • öl-, lösungsmittel- und fettbeständig
  • Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox
  • zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln (lebensmittelecht)
  • CAT 3
  • EN 420
  • EN 455 1-4
  • EN 374-5:2016 
  • EN 374-1:2016:GKLMT, Typ B

Länge: 24 cm

Farbe: blau

Material: Nitril

Stärke (Toleranz von 10%): Fingerspitzen 0,14 mm, Handfläche 0,09 mm

 

 

 

 

 

 


  • Version: 04 - XL
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 5,51*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,63*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,65*
5 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 4,53*
€ 6,79*
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27061
ab € 3,71*
Ähnlich
Franz Mensch
27051
ab € 3,70*
Ähnlich
Franz Mensch
27011
ab € 3,70*
Ähnlich
Hygostar
27050
ab € 3,97*
Ähnlich
Hygostar
27060
ab € 3,99*
Ähnlich
Hygostar
27000
ab € 3,97*
Ähnlich
Hygostar
27021
ab € 4,33*
Ähnlich
Hygostar
27020
ab € 43,23*
Ähnlich
Hygostar
27010
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.