Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-JB1096
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     549S2640OB
EAN/GTIN:
     0662641658141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Safety Stance Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen öl- und wasserbeständige Anti-Ermüdungsmatte mit Anti-Rutschoberfläche
Notrax® Safety Stance Anti-Ermüdungsmatte

Die ölbeständige Notrax® Safety Stance Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und ist auch bei Nässer rustchsicher.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • rutschsicher auch im Umgang mit Wasser
  • Wasser fliest unter der Matte ab
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • Arbeitsfläche lässt sich beliebig erweitern
  • Material: Nitril
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2,2 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
66,0
Länge [cm]:
102,0
Stärke [cm]:
2,2
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 116,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 116,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,45*
€ 119,79*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 121,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 105,37*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,27*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 18,14*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,13*
Zubehör
Justrite
162180
ab € 36,12*
Zubehör
Justrite
162179
ab € 12,02*
Zubehör
Justrite
162178
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.