Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 03 - weinrot
Artikel-Nr.:
     894-ML3103.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31033
EAN/GTIN:
     4260061892648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 03 - weinrot

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 03 - weinrot
  • Größe: 90,0 x 150,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
150,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 50,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,35*
€ 52,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 53,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,68*
€ 54,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 147,26*
€ 181,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31074
ab € 40,02*
Sonstiges
Miltex
31072
ab € 40,00*
Sonstiges
Miltex
31071
ab € 40,14*
Sonstiges
Miltex
31073
ab € 40,26*
Sonstiges
Miltex
31082
ab € 58,05*
Sonstiges
Miltex
31081
ab € 58,28*
Sonstiges
Miltex
31083
ab € 58,41*
Sonstiges
Miltex
31064
ab € 32,51*
Sonstiges
Miltex
31062
ab € 32,41*
Sonstiges
Miltex
31061
ab € 32,55*
Sonstiges
Miltex
31063
ab € 32,55*
Sonstiges
Miltex
31034
ab € 39,74*
Sonstiges
Miltex
31032
ab € 36,65*
Sonstiges
Miltex
31031
ab € 36,52*
Sonstiges
Miltex
31044
ab € 58,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.