Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandkasten, Kunststoff, schwarz, mit Beatmungstuch,Gr. 26x16x8cm DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Verbandkasten, Kunststoff, schwarz, mit Beatmungstuch,Gr. 26x16x8cm DIN 13164
Kfz-Verbandkasten, Kunststoff, schwarz, mit Beatmungstuch,Gr. 26x16x8cm DIN 13164
Artikel-Nr.:
     894-ST4005
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004010
EAN/GTIN:
     4250108800552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
Söhngen Kfz-Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13164 plus Beatmungstuch DIN 13164
SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten

mit Füllung gemäß DIN 13164 + Beatmungstuch

  • aus hochschlagzähem Kunststoff
  • schwarz
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen

Abmessungen (B x H x T): 26,0 x 16,0 x 8,0 cm

Söhngen Verbandstoffe haben eine 20-jährige Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung.


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 16,0 × 8,0
Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, auto-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, söhngen verbandkasten, Kfz-Verbandkasten, Kunststoff, schwarz, mit Beatmungstuch, Gr. 26x16x8cm, DIN 13164, Söhngen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,41*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 22,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,12*
€ 25,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,00*
€ 29,10*
1
€ 8,00*
ab € 23,47*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,10*
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,09*
Zubehör
GEBRA
308410
ab € 12,48*
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.