Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten DIN 13164 plus Beatmungstuch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten DIN 13164 plus Beatmungstuch schwarz
KFZ-Verbandkasten DIN 13164 plus Beatmungstuch schwarz
KFZ-Verbandkasten DIN 13164 plus Beatmungstuch schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3004010
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004010
EAN/GTIN:
     4250108800552
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
  • Maße 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe schwarz, Siebdruckbeschriftung
  • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
  • Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13164 zusätzlich mit Beatmungstuch BT-DRY.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
170 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,33*
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,33*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,12*
€ 25,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 28,98*
1
€ 8,00*
ab € 23,54*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,14*
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
GEBRA
308410
ab € 12,47*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.