| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072310 Herst.-Nr.: 3004010 EAN/GTIN: 4250108800552 |
| |
|
| | |
| Söhngen Kfz-Verbandkasten DIN 13164 plus Beatmungstuch
Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Spezifikation Verbandkasten - Abmessungen 260x160x80mm, Farbe schwarz
- Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff mit Scharnier und Verschlusslaschen
Inhalt des Verbandkastens nach DIN 13164 - 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
- 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
- 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
- 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 2x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 3x Dermotekt Kompresse 10x10cm a 2 Stück
- 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 3x WS-Fixierbinde 4mx8cm
- 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
- 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
- 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
- 2x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
- 1x aluderm-aluplast Sortiment DIN 13164
- 1x Dreiecktuch V SO RD
- 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1x Erste-Hilfe-Schere 14,5cm kniegebogen st/st
- 1x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Kfz, DIN13164, Auto |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 22,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,07* | € 22,33* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,18* | € 25,07* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,05* | € 28,98* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 23,58* | € 35,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|