Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/m_kappes_gruppe_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/m_kappes_gruppe_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9144428178-NW
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6005.00.0554
EAN/GTIN:
     4251142209448
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Größe:
7
Breite:
105 mm
Breite D:
92 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Breite C:
105 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten l160xb105xh75mm, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,53*
3 Tage
236
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 2,05*
1 Tag
74
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
1 Tag
614
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 2,11*
Lager 89Y5C
315
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,33*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,38*
Zubehör
RASTERPLAN
6060.00.0557
ab € 1,81*
Zubehör
RASTERPLAN
6060.00.0557
ab € 1,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 2,20*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,64*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,81*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.