Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340006690003 Herst.-Nr.: 241-10 EAN/GTIN: 7392626030855 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 241 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, 0,68 mm, Latex/ Neopren, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, schwarz, Extra lang, für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3011X EN ISO 374-1:2016/Type A, KLMOPT Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalien
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Extra lang
Herausragende Merkmale: - besonders strapazierfähig
- gute Passform
- guter Griff
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuhe latex, neoprenhandschuh, lebensmittelhandschuhe schwarz, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 9,55* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 7,26* | € 9,91* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 8,01* | € 11,18* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 8,41* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 67,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|