Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 7361 Größe 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008450001
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7361-10
EAN/GTIN:
7340118325248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh Tegera® 7361 Cat. III
Chemikalienschutzhandschuh, Gefüttert, 0,3* mm (*chem-layer), Nitril, Nitril, Vollständig beschichtet, Nylon, 18 gg, Sandige Oberfläche, Cat. III, Grün, schwarz, Resistent gegen Öle und Fette, Öl- und wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX EN ISO 374-1:2016/Type A, AJKMNO
Eigenschaften:
Beständig gegen Öle und Fette
Herausragende Merkmale:
Gutes Fingerspitzengefühl
geschmeidig
hervorragender Griff
hervorragendes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Größe:
7
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Chemie
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh grün gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.10
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Arbeitshandschuh
,
Chemikalienhandschuh
,
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,89*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,10*
Lager 8BZC4
6 Tage
10
6
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,97*
Lager 847
13 Tage
12
12
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 8,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 360 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 41,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 7361, Kat. III, grün/schwarz, Gr. 11
Ejendals
7361-11
ab € 4,36*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 7361, Kat. III, grün/schwarz, Gr. 7
Ejendals
7361-7
ab € 4,36*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 7361, Kat. III, grün/schwarz, Gr. 8
Ejendals
7361-8
ab € 4,35*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 7361, Kat. III, grün/schwarz, Gr. 9
Ejendals
7361-9
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen