Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008470001 Herst.-Nr.: 7390-9 EAN/GTIN: 7392626075221 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 7390 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, Dick gefüttert, PVC (Vinyl), Vollständig beschichtet, Acryl, Sandige Oberfläche, Fleece, Cat. III, Blau, Wintergefüttert, für gröbere Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4131X EN 511:2006, 121 EN ISO 374-1:2016/Type A, AKLMPT Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: Herausragende Merkmale: - geschmeidig
- besonders strapazierfähig
- guter Griff
- gute Passform
- bequem
- warm
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, untersuchungshandschuhe vinyl, thermohandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,17* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 9,50* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 7,69* | € 10,73* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 8,02* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|