Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera® 8805 Infinity Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8805
Tegera® 8805
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008840004
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8805-8
EAN/GTIN:
     7340118319346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe

Handschuh Tegera® 8805 Infinity Cat. II, CUT 5

Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, Rostfreier Stahlfaserfaden, Karbon, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Grau, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, DMF (DMFa)-frei, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X41B EN 407:2004, X1XXXX
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • Sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem

Herausragende Merkmale

  • Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B
  • beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
  • anatomisch geformt
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,76*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 7,84*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 6,59*
€ 8,64*
5 Tage
180
6
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,81*
Lager 8BZC4
54
6
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 360 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-5
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals
8805-9
ab € 5,75*
Ähnlich
Ejendals
8805-10
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals
8805-11
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.